Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM IPR3SAD3101 DRUCKTASTER, SPNO CHROM/GR!N BTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1082447
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IPR3SAD3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
Tastschalter
drucktaster ip67
Betätiger-/Kappenfarbe: Grün
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: IP
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 13.6 mm
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 48 V
  • IP-Schutzart: IP67, IP69K
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drucktaster, apem drucktaster, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, APEM, IPR3SAD3101, 1082447, 108-2447
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,93*
    € 36,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,22*
    € 32,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,92*
    € 29,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.