Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM AV09C7L3D2406E DRUCKTASTER VANDALENSICHER SPST-NO 0.05A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1082434
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     AV09C7L3D2406E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: AV Series
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbe der Beleuchtung: Rot
  • DC-Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, APEM, AV09C7L3D2406E, 1082434, 108-2434
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,60*
    € 61,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,12*
    € 58,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,50*
    € 52,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,38*
    € 49,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,53*
    € 39,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,47*
    € 33,88
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ITW
    76-5910R
    ab € 36,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.