| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1077020 Herst.-Nr.: 1410478C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RMS-Strom Irms: 7.8 A Bauart der Induktivität: Ungeschirmt Induktivität: 100 µHProduktpalette: 1400 Sättigungsstrom (Isat): 7.8 ASVHC: No SVHC (23-Jan-2024) DC-Widerstand, max.: 0.04 ohmInduktivitätstoleranz: ± 10% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, MURATA POWER SOLUTIONS, 1410478C, 1077020, 107-7020 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | € 8,95* | ab € 3,08* | € 5,21* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,14* | € 6,93* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,77* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|