Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENPAR - TE CONNECTIVITY 1337803-3 KABEL,RG213 N PLG-PLG,1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056163
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337803-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Koaxialkabel: RG213
  • Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (17-Jan-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: N-Stecker auf N-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker 1m, kabel n-stecker, hf-kabel 50 ohm, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, GREENPAR - TE CONNECTIVITY, 1337803-3, 1056163, 105-6163
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,52*
    € 54,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,87*
    € 52,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,84*
    € 47,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,03*
    € 42,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,92*
    € 40,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,40*
    € 38,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,71*
    € 37,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,94*
    € 36,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,87*
    € 31,98
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1337803-2
    ab € 22,81*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1337803-4
    ab € 34,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.