Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BC547B TRANSISTOR, NPN, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1017673
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC547B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 300 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 200 hFE
  • Verlustleistung: 1.5 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BC547B, 1017673, 101-7673
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    301393
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,074*
    € 0,7797*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,335*
    € 0,79*
    10
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,46*
    € 2,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7797*
    € 0,92784
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,6474*
    € 0,77041
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1818*
    € 0,21634
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1799*
    € 0,21408
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1442*
    € 0,1716
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0939*
    € 0,11174
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,074*
    € 0,08806
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,8985* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    575200B00000G
    ab € 2,01*
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 351,41*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    ab € 134,14*
    Zubehör
    Multicomp
    MPX05GFNB
    ab € 0,0546*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.