Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh BE Athletic 2.1 GTX low Gr.11(46) schwarz Mikrofaser/Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000650_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000650_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4721000656
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330041.11.0
EAN/GTIN:
     4044465344374
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
freizeitschuhe
nach CE EN ISO 20347 · O2 HRO HI CI WR FO SRC · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · Einlage waschbar bei 30 °C · „AIRFLOW“ Kanäle · Laufsohle aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent, kälteisolierend · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · elastische, leichte und dämpende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · HAIX® Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · HAIX® Smart Lacing mit Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Suchbegriffe: Fußschutz, Schuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,41*
€ 119,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,45*
€ 120,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,98*
€ 126,27*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,18*
€ 131,72*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 120,03*
€ 152,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,62*
€ 181,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,23*
€ 181,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,89*
€ 168,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,95*
€ 145,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 120,03*
€ 142,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.