| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000898584 Herst.-Nr.: 2009545 EAN/GTIN: 4260135771824 |
| |
|
| | |
| für den professionellen Einsatz · integrierte Absaugung mittels Staubauffangsack · Anschluss an externe Absaugung möglich · Drehzahl stufenlos einstellbar · ideal im Karrosseriebereich und Holzhandwerk · einstellbarer Exzenterhub Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,3kg · Luftverbrauch: 320l/min · Arbeitsdruck: 6,3bar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer (elektrisch), Druckluft-Geradschleifer, Druckluftgeradschleifer, Stabschleifer, Vertikalschleifer, elektro-exzenterschleifer 150mm, druckluft geradschleifer, Druckluftwerkzeuge, Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Tellerschleifer |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,90* | € 69,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,86* | € 69,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,39* | € 69,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,91* | € 70,52* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 57,64* | € 73,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|