Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akkuhandleuchte STAR 3,7 V 5200 mAh Li-Ion 500/1000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/15418_ce5b7b7545b35b526fba471c53117e7e_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/15418_ce5b7b7545b35b526fba471c53117e7e_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000873112
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5620
EAN/GTIN:
     5708997356203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
extrem kräftige Arbeitsleuchten, mit modernsten Hochleistungs-LED Technologien · starker Haltemagnet, 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf · Ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken · Schwenkbarer Handgriff, eingebaute Powerbank mit USB-Buchse Lieferung inkl. USB Kabel Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtdauer: 2,5 - 5h · Ladezeit: 6h
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe, Akkuhandleuchte, Arbeitsleuchten, Handleuchten, LED-Handleuchte, Leuchten
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
€ 5,99*
ab € 55,41*
€ 68,95*
2 Tage
53
€ 5,45*
ab € 55,54*
€ 68,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,64*
€ 69,09*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 55,77*
€ 69,23*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 59,66*
€ 76,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,05*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,41*
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,63*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,56*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,80*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,76*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 131,77*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.