| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000871762 Herst.-Nr.: 327-150-B EAN/GTIN: 4027474006594 |
| |
|
| | |
| aus Spezialblech · Blockschrift · Großbuchstaben A - Z Besondere Vorteile: einfache Verkettung von mehreren Zeichen durch integriertes Stecksystem · möglich bis Schrifthöhe 100 mm an der unteren Seite aufgebogen um die Schablonen einfach und ohne Verwischen der Farbe aufnehmen zu können Weitere technische Eigenschaften: · Modell: 327-150-B |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, signierschablone buchstaben 150mm, buchstaben schablone, buchstaben schablone 15 cm, Beschriftungsschablone, Markierungsschablone, Schablonen, Schriftschablone, Signierschablonensätze |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,49* | € 110,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 88,90* | € 110,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,70* | € 111,27* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,83* | € 112,29* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 99,00* | € 128,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|