Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankschlüssel TwinKey® 6 Funktionen m.Magnet Verb.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/13271_12372af38fd42fd626ee79e7474da303_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/13271_12372af38fd42fd626ee79e7474da303_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000829768
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 11 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
gehäuseschlüssel knipex
für Schaltschränke und Absperrsysteme · multifunktionaler Schlüssel für die Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme · 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel sind über Magneten platzsparend miteinander verbunden · Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil gekoppelt · hochwertige Oberflächenbeschichtungen · gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion · Funktionen: 1. Vierkant: 5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 mm 2. Dreikant: 7-8 / 9-10 / 11-12 mm 3. Doppelbart: 3-5 mm 4. Halbmond: 6 mm 5. Stufen-Vierkant: 6-9 mm 6. Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuz (PH 2) Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 85mm · Länge: 95mm · Material: Zink-Druckguss · Höhe: 23mm
Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel, Bautenschlüssel, Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.