Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querlochsenker 35-40mm 90Grad HSS-Co5 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000601633_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000601633_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000601641
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102308E/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140004130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratsenker
Querlochsenker
kegelsenker ohne norm ruko
HSS-Co5 · Senkwinkel 90° · mit Zylinderschaft · schälender Schnitt · der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 15mm · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,22mm/U · Schneidstoff: HSS-Co5 · Gesamtlänge: 136mm
Weitere Suchbegriffe: kegelsenker ohne norm, Senker, Senkwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,90*
€ 91,84*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,52*
€ 92,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,13*
€ 92,74*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,08*
€ 93,43*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 86,70*
€ 111,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruko
102305T
ab € 36,17*
Ähnlich
Ruko
102312RO
ab € 40,20*
Ähnlich
Ruko
102310E
ab € 41,02*
Ähnlich
Ruko
102312ERO
ab € 45,07*
Ähnlich
Ruko
102312TRO
ab € 75,05*
Ähnlich
Ruko
102309E/RUKO
ab € 101,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.