Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Gr.48 dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000381132_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000381132_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000381132
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     3312 FB. 6310
EAN/GTIN:
     4029148499527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
65% Polyester / 35% Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · ungefüttert · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbar Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Sommerweste, Wetterschutzweste, terrax herrenweste, arbeits weste, arbeitsweste grau, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 19,96*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 24,74*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 20,26*
€ 26,85*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 20,73*
€ 27,72*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 23,79*
€ 32,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,44*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,30*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,42*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,30*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,36*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.