Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose KÜBLER ACTIVIQ 2250 Gr.56 anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/13404_1dbce426b4db60ca5e047ed355b12af6_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/13404_1dbce426b4db60ca5e047ed355b12af6_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000378534
Herst.-Nr.:
     2250 5365-9799-56
EAN/GTIN:
     4053813299457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten · Reflexelemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf · rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht · links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche · elastischer Bundeinsatz · Schlitz mit Reißverschluss · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei / OEKO-TEX® / SUPPORTING FAIRTRADE COTTON · Wäscherei-Eignung: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 39,58*
€ 49,22*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,58*
€ 49,26*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 39,87*
€ 50,36*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 42,11*
€ 52,65*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 52,41*
€ 68,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-XL
ab € 46,06*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-56
ab € 57,64*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,28*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
12505365-9799-XL
ab € 44,99*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-56
ab € 30,28*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
29505231-9799-56
ab € 51,37*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
83039217-99-ST
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.