Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleartex Bodenschutzmatte APET EDCMFLAG0004 weich 115x135cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/052/y000052r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/052/y000052r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/052/y000052s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-875355600
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     EDCMFLAG0004
EAN/GTIN:
     841776107179
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Cleartex® Advantagemat® Plus Bodenschutzmatte vereint eine ausgezeichnete ergonomische Leistung und außergewöhnlichen Bodenschutz. Hohe Langlebigkeit und Transparenz zum Schutz Ihrer Hartböden vor Bürostuhlrollen, allgemeinem Verschleiß, Kratzern und verschütteten Flüssigkeiten. Am Ende der Lebendauer effizient recycelbar, kann sogar für Wasserflaschen und Lebensmittelbehälter wiederverwendet werden. Emissionsfrei. Frei von PVC, Bisphenol A (BPA) und Phthalaten. Umweltfreundliche Herstellung. 50 % der Energie unserer Produktion stammt aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen. Sehr schlagfestes APET Material bietet eine robuste, leicht gleitende Oberfläche für Stuhlrollen, um die Ermüdung von Beinen und unterem Rücken zu verringern. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung ist die Matte garantiert reiß- und bruchfest und splitterfrei. Hohe Transparenz, damit schöner Bodenbelag sichtbar bleibt. Für nieder- bis standardflorigen Teppichböden bis 9 mm Höhe. 100 % recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
advantagemat® Plus
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
weiche Böden
Form:
O
Maße:
115 x 135 cm (B x T)
geeignet für Allergiker:
Ja
geeignet für Fußbodenheizung:
Ja
Noppen vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
schwer entflammbar:
Ja
Werkstoff:
amorphes Polyethylenterephthalat (APET)
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte advantagemat® Plus
Biozid-Produkt:
Nein
Stärke:
1,5
Weitere Suchbegriffe: cleartex bodenschutzmatte hartböden, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.