Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Bodenschutzmatte 2409 Form O 150x120cm für Teppichböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/869/a013869o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/869/a013869o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-875004400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2409
EAN/GTIN:
     4003630027092
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
bodenschutzmatte transparent teppic...
Soennecken Bodenschutzmatte 120 x 150 cm (B x T) Polyethylenterephthalat transparent
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
weiche Böden
Form:
O
Maße:
120 x 150 cm (B x T)
geeignet für Fußbodenheizung:
Ja
Noppen vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
schwer entflammbar:
Ja
Werkstoff:
Polyethylenterephthalat
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte
Stärke:
2,1
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatten transparent, bodenschutzmatten, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.