Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Bodenschutzmatte 2407 Form O 110x120cm für Teppichböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/869/a013869o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/869/a013869o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-875004200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2407
EAN/GTIN:
     4003630027078
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
bodenschutzmatte transparent teppic...
Soennecken Bodenschutzmatte 110 x 120 cm (B x T) Polyethylenterephthalat transparent
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
weiche Böden
Form:
O
Maße:
110 x 120 cm (B x T)
geeignet für Fußbodenheizung:
Ja
Noppen vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
schwer entflammbar:
Ja
Werkstoff:
Polyethylenterephthalat
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte
Stärke:
2,1
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatten transparent, bodenschutzmatten, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.