| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-821024700 Herst.-Nr.: S-530906-K EAN/GTIN: 4038933138039 |
| |
|
| | |
| Schrägablage für Kunststoff-Schubfächer. Verstellbare Neigung. Bei einer Container-Tiefe von 600 mm können 5 Schrägablagen untergebracht werden. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Rollcontainer Flex | Maße: | 33,1 x 21 x 3,4 cm (B x T x H) | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schrägablage Schublade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,68* | € 14,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,68* | € 14,01* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 9,69* | € 14,28* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,69* | € 14,46* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 20,52* | € 28,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|