| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800034590 Herst.-Nr.: 01070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ein idealer Arbeitsstuhl für Werkstatt und Industrie muss nicht nur robust und langlebig verarbeitet sein, sondern auch den technischen Anforderungen eines ergonomischen Arbeitsplatzes entsprechen. Für lange Arbeitseinsätze geeignet. Strapazierfähige, große Sitzgarnituren. Mit breiter Rückenlehne. Sitzhöhenverstellung mittels Hebelauslösung. Sitzhöhenverstellung mittels Hebelauslösung. Rückenlehnenneigungsverstellung mittels stufenloser Hebelauslösung (Anti-Schock). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Workster Pro W13 XXL | Breite des Sitzes: | ca. 45 | Tiefe der Sitzfläche: | ca. 45 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Sitzhöhenverstellbereich: | ca. 47-61 | Sitzneigung: | -4 bis +6 | Breite der Rückenlehne: | ca. 40 | Höhe der Rückenlehne: | ca. 38 | Verstellbereich der Rückenlehnenneigung: | -12 bis +19° | Rollen vorhanden: | Ja | Form des Fußkreuzes: | 5-Stern-Fuß | Gewicht: | 18,5 | Montageart bei Lieferung: | teilmontiert | Werkstoff der Sitzfläche: | Polyurethanschaum | Werkstoff der Rückenlehne: | Polyurethanschaum | Werkstoff des Fußkreuzes: | Stahl, pulverbeschichtet | Farbe: | schwarz | Farbe des Fußkreuzes: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitsdrehstuhl Workster Pro W13 XXL | max. Gewicht des Nutzers: | 250 | Fußdurchmesser: | ca. 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, reinraumstuhl pu, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 226,62* | € 266,19* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,59* | € 271,45* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,75* | € 278,01* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 240,32* | € 288,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,51* | € 295,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|