Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus Hocker se:dot PF-905/010 hoch rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/072/y000072r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/072/y000072r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800023630
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     PF-905/010
EAN/GTIN:
     4049694006444
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitshocker stoff
arbeitsdrehhocker
Sedus Sitzhocker se:dot Farbe der Sitzfläche: schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
se:dot
Breite des Sitzes:
43
max. Sitzhöhe:
45
rutschfest:
Ja
Gewicht:
4,5
Garantiedauer:
5 Jahre
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff der Sitzfläche:
100 % Polyester
Werkstoff des Korpus:
100 % Kartonage
Werkstoff des Sockels:
Anti-Rutsch-Gewebe
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe des Korpus:
rot
Farbe des Sockels:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker se:dot
max. Gewicht des Nutzers:
110
Made in Germany:
Ja
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: arbeitshocker sedus, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,99*
€ 358,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,27*
€ 334,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.