Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trebs Standventilator 99382 40W Durchmesser 40cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/157/a012157q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/157/a012157q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-766001401
Hersteller:
     Trebs
Herst.-Nr.:
     99382
EAN/GTIN:
     8718836263255
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 40 cm 40w
stand ventilator
Leistungsstarker Motor für eine angenehme Brise. Sehr geräuscharmer Betrieb, ideal für das Wohnzimmer, Schlafzimmer und Büro. Kompaktes und stilvolles Design. Rutschfeste Unterlage sorgt für sicheren und einfachen Stand. Einfache Montage, einfach zu bedienen und zu transportieren.
Weitere Informationen:
Maße:
60 x 120 x 60 cm (B x H x T)
Durchmesser:
40
Leistung:
40
Anzahl der Leistungsstufen:
3 Leistungsstufen
höhenverstellbar:
Ja
Höhe des Verstellbereichs:
1.000-.1.200
schwenkbar:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Oszillation vorhanden:
Ja
Gewicht:
3,6
Material des Gehäuses:
Plastik
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Standventilator
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator 40cm, Lüfter, Standventilatoren, Turmventilatoren, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 21,48*
€ 30,32*
8 Tage
386
€ 5,87*
ab € 22,34*
€ 30,58*
2 Tage
38
€ 5,95*
ab € 22,64*
€ 30,94*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.