Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETTLER Taschenkalender 520-1001 32Seiten 1M/2S sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/521/y000521i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/521/y000521i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/522/y000522m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/523/y000523d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/523/y000523e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/523/y000523f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/523/y000523g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640052600
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     520-1001
EAN/GTIN:
     4006928025572
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
ZETTLER Taschenkalender 2025 50g/m² farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2025
Maße:
9,5 x 16 cm (B x H)
Kalenderaufteilung:
1 Monat/2 Seiten
Stundendarstellung:
8-19 Uhr, stündlich
Grammatur:
50
Bindung:
Heftbindung
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Arbeitstagezählung vorhanden:
Ja
Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden:
Ja
Sprache:
Deutsch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Mondphasen
Material des Einbandes:
Kunststoff
Farbe des Einbandes:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Farbe des Papiers:
weiß
Druckfarbe:
grau/blau
Anzahl der Seiten:
32 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenkalender
Kalenderart:
Monatsplan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.