Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETTLER Taschenkalender 660-1020 1W/2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/522/y000522q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/522/y000522q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/523/y000523o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640052000
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     660-1020
EAN/GTIN:
     4006928024988
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
ZETTLER Taschenkalender 660 2025 schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
660
Kalenderjahr:
2025
Maße:
8,3 x 10,7 cm (B x H)
Kalenderaufteilung:
1 Woche/2 Seiten
Bindung:
Klebebindung
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Arbeitstagezählung vorhanden:
Nein
Sprache:
Deutsch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Monatsübersicht, Mondphasen
Material des Einbandes:
Kunststoff
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Papiers:
weiß
Druckfarbe:
grau/rot
Anzahl der Seiten:
172 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenkalender 660
Kalenderart:
Wochenplan
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender zettler, taschenkalender, Kalender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,87*
€ 5,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 5,37*
11 Tage
122
€ 5,87*
ab € 3,06*
€ 5,63*
2 Tage
122
€ 4,99*
ab € 3,55*
€ 5,92*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.