Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETTLER Taschenkalender 610-1020 1T/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/521/y000521k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/521/y000521k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/522/y000522p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640051900
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     610-1020
EAN/GTIN:
     4006928024858
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
ZETTLER Taschenkalender 610 2025 schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
610
Kalenderjahr:
2025
Maße:
10,2 x 14,2cm (B x H)
Kalenderaufteilung:
1 Tag/1 Seite, Sa/So 1 Seite
Stundendarstellung:
7-19 Uhr, stündlich
Bindung:
Klebebindung
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Arbeitstagezählung vorhanden:
Nein
Sprache:
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Monatsübersicht
Material des Einbandes:
Kunststoff
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Papiers:
weiß
Druckfarbe:
grau
Anzahl der Seiten:
400 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenkalender 610
Kalenderart:
Tagesplan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,19*
€ 8,85*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,55*
€ 9,39*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.