Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rido/idé Tischkalender 7038000905 11x18,3cm 3M/1S sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/335/y000335x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/335/y000335x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640050000
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     7038000905
EAN/GTIN:
     4003273788251
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
Durch Drehen endlos verstellbares Kalendarium für 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2025
Maße:
11 x 18,3 cm (B x H)
Kalenderaufteilung:
3 Monate/1 Seite
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3 sichtbare Monatsblöcke
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Arbeitstagezählung vorhanden:
Nein
Sprache:
Deutsch
Datumschieber vorhanden:
Ja
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Druckfarbe:
schwarz/rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischkalender
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, baier & schneider monatsplaner, monatskalender, tischkalender 3-monatskalender, Aufstellkalender, Bürokalender, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Planer, Pultkalender, Terminkalender, Terminplaner, Umlegekalender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 5,87*
ab € 6,99*
€ 11,48*
€ 5,50*
ab € 6,79*
€ 11,48*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 7,69*
€ 12,17*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
rido/idé
7038000205
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.