| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-640049500 Herst.-Nr.: 7038000305 EAN/GTIN: 4003273788244 |
| |
|
| | |
| Durch Drehen endlos verstellbares Kalendarium für 2 Jahre. Weitere Informationen: | | Kalenderjahr: | 2025 | Maße: | 11 x 18,3 cm (B x H) | Kalenderaufteilung: | 3 Monate/1 Seite | Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke: | 3 sichtbare Monatsblöcke | Wochenzählung vorhanden: | Ja | Arbeitstagezählung vorhanden: | Nein | Sprache: | Deutsch | Datumschieber vorhanden: | Ja | Material des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | schwarz/blau | Farbe des Hintergrundes: | weiß/silbergrau | Druckfarbe: | schwarz/rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischkalender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufstellkalender, Bürokalender, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Planer, Pultkalender, Schreibtischkalender, Terminkalender, Terminplaner, Tischkalender, Umlegekalender |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,02* | € 11,53* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 7,79* | € 12,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|