| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-497012800 Herst.-Nr.: 6.295-914.0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Unterhaltsreiniger für alle wasserbeständigen harten und elastischen Böden und Oberflächen. Sehr hohe Ergiebigkeit durch geringe Dosis von 0,25 % bis 1 %. Starke Reinigungsleistung durch hoch benetzende Eigenschaft. Besonders schnell trocknend. Streifenfreie Reinigung. Für manuelle und maschinelle Reinigung geeignet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | FloorPro | dermatologisch getestet: | Nein | biologisch abbaubar: | Nein | pH-Wert: | 9 | Ausführung des Behälters: | Kanister | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 10 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bodenreiniger FloorPro | Biozid-Produkt: | Ja | frei von Mikroplastik: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, universalreiniger 10l kaercher, allesreiniger 10 l, allzweckreiniger, Bodenreiniger, Bodenwischpflege, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 35,65* | € 49,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,87* | € 51,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,03* | € 52,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,83* | € 52,12* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,25* | € 55,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,925* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|