Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Fenstertuch Microfaser 19700145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/525/y000525v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/525/y000525v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/525/y000525x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496058800
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     19700145
EAN/GTIN:
     3384127001452
Suchbegriffe:
Baumwolltücher
Fensterputztuch
Fenstertuch
Microfaser-Tücher
Entdecken Sie das Spontex Spezial Fenster. Ideal für ein perfektes Ergebnis ohne Streifen. Auf allen Glasoberflächen - selbst auf empfindlichen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Microfibre Spezial
Maße:
35 x 35 cm (B x L)
saugfähig:
Ja
max. Waschtemperatur:
60
Werkstoff:
85 % Polyester, 15 % Polyamide
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fenstertuch Microfibre Spezial
Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch rot, fensterputztuch, microfasertücher spontex, Fensterreiniger, Fenstertücher, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,98*
€ 3,17*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,27*
€ 3,72*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 4,13*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.