| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496004210 Herst.-Nr.: 496004210 EAN/GTIN: 4003969129658 |
| |
|
| | |
| Preiswertes, universelles Wischtuch für viele Reinigungsaufgaben. Weitere Informationen: | | Maße: | 38 x 38 cm (B x L) | Werkstoff: | 82 % Viskose, 18 % Polypropylen | Farbe: | gelb | Packungsmenge: | 10 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Vliestücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktuch vlies 38x38cm, vlies tuch, vliestuch soennecken, EDV-Reinigungstuch, EDV-Reinigungstücher, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Vliestücher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,58* | € 2,66* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,68* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,158* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|