| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495066800 Herst.-Nr.: 401001117 EAN/GTIN: 4262365714107 |
| | |
|
| | |
| Das neue everdrop Colorwaschmittel wäscht nachhaltiger und leistungsstärker als je zuvor. Gegenu¨ber herko¨mmlichen o¨kologischen Waschmitteln, kann es bei gleicher Leistung bis zu 40 % geringer dosiert werden. Mit seinen Tensiden auf Basis pflanzlicher Rohstoffe wäscht es farbschonend und fasertief rein - und hilft so, Energie zu sparen. Seine Inhaltsstoffe sind 100 % vegan. Die Hautverträglichkeit wurde von Dermatest mit "sehr gut" bewertet. Wie alle everdrop Produkte kommt also auch das Colorwaschmittel komplett ohne Plastikmüll aus! In der everdrop Aufbewahrungsbox aus langlebigem Weißblech wird das Waschmittel optimal vor Feuchtigkeit geschützt und bereitet so besonders lange Freude. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Buntwäsche, Dunklewäsche | Typbezeichnung des Duftes: | Grapefruit/Patschouli/Apfelblüte | Temperaturbereich: | ab +20 | Konsistenz des Materials: | Pulver | dermatologisch getestet: | Ja | biologisch abbaubar: | Ja | Material des Behälters: | Papier, 95 % recycelt | recycelbar: | Ja | Packungsmenge: | 760 g/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Waschmittel | Biozid-Produkt: | Nein | frei von Mikroplastik: | Ja | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,29* | € 10,79* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 7,31* | € 11,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 760 Gramm (ab € 0,00962* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|