| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495064800 Herst.-Nr.: 3010429 EAN/GTIN: 4002448049692 |
| | |
|
| | |
| Der Cillit BANG Kraftreiniger Boden und Multi-Fett beseitigt kraftvoll eingebranntes Fett, verkrusteten Schmutz und hartnäckige Flecken überall im Haus, drinnen und draußen. So wird Schmutz mühelos von Böden, Fliesen, Laminat und vielem mehr entfernt. Beseitigt kraftvoll eingebranntes Fett, verkrusteten Schmutz und hartnäckige Flecken. Ideal auch für den Küchenbereich. Überall im Haus, drinnen und draußen anwendbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MULTI-FETT | Typbezeichnung des Duftes: | Citrus | pH-Wert: | 10,95-11,49 | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 1,5 | GHS-Kodierungen: | GHS05 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bodenreiniger MULTI-FETT | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nach Gebrauch gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, sagrotan allesreiniger, industriereiniger, Bodenreiniger, Bodenwischpflege, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,69* | € 4,23* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,61* | € 4,25* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,00* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.500 Milliliter (ab € 0,00174* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|