Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sagrotan Badreiniger Ozeanfrische 3129279 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/061/y000061x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/061/y000061x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495060900
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3129279
EAN/GTIN:
     4251758404107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Gerade die feuchte und warme Umgebung im Bad bietet ideale Wachstumsbedingungen für Bakterien. Der Sagrotan Badreiniger mit Activ-Botanic Formel bietet in einem Produkt, was Sie für ein hygienisch sauberes Bad benötigen. Er entfernt 99,9 % der Bakterien sowie behüllten Viren, löst selbst hartnäckige Kalkablagerungen mühelos und bildet einen Anti-Schmutz-Film, der neue Schmutzablagerungen verhindert. SAGROTAN. Beschützt, wenn es darauf ankommt. Geeignet für: Toilettensitze, Duschwände, Badewannen, Waschbecken und Armaturen Anwendung: Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle testen, um Materialverträglichkeit zu sichern. Sprühkopf des Pumpsprays auf Position 2 "ON" drehen. Flasche gerade halten und Oberfläche aus 20-25 cm Entfernung bis zur vollständigen Benetzung einsprühen. Zur normalen Reinigung einwirken lassen. Mit Schwamm/Bürste gründlich wischen und abspülen. Zur Bakterienentfernung die Oberfläche vorreinigen. Anschließend Reiniger in gleicher Weise aufsprühen und mindestens 5 Minuten einwirken lassen. Mit Schwamm/Bürste gründlich wischen und abspülen.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
Ozeanfrische
Konsistenz des Materials:
flüssig
pH-Wert:
2,4-3
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,75
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Badreiniger
Biozid-Produkt:
Ja
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionoalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sagrotan badreiniger 750 ml, badreiniger, sagrotan badreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Toilettenreiniger
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
1
€ 5,00*
ab € 2,65*
€ 4,06*
1 Tag
354
1
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,06*
2 Tage
unbekannt
6
€ 2,90*
ab € 3,145*
€ 4,465*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,89*
€ 4,58*
1 Tag
15
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.