| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495054200 Herst.-Nr.: 3206616 EAN/GTIN: 4251758405807 |
| | |
|
| | |
| SAGROTAN ist seit über 100 Jahren Ihr Experte für hygienische Sauberkeit und sorgt für den Schutz Ihrer Familie, jeden Tag. Unser Anspruch ist es, einen Beitrag zu einem gesunden Leben zu leisten, damit Sie sich in Ihrem Zuhause geschützt fühlen. Deshalb bietet SAGROTAN Reinigungsprodukte, die mehr als nur oberflächliche Sauberkeit bieten. Sie reinigen effektiv und desinfizieren zugleich. In jedem Haushalt gibt es Oberflächen, die wir tagtäglich häufig berühren, wie z.B. Türklinken, Lichtschalter, Toilettenspülung etc. Der SAGROTAN 24 Stunden Schutz desinfizierender Allzweck-Reiniger entfernt 99,9% der Bakterien und behüllten Viren für bis zu 24 Stunden lang, selbst nach mehrmaligem Berühren der Oberfläche. Zurück bleiben saubere Oberflächen, ein frischer Duft und sorglose Sauberkeit im ganzen Haus. Er hinterlässt einen angenehmen Duft. Geeignet für Badezimmeroberflächen, Türklinken, Lichtschalter, Mülleimer, Duschkopf oder Armaturen. SAGROTAN. Beschützt, wenn es darauf ankommt. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | harten, nicht porösen Oberflächen wie z. B. Türklinken, Armaturen, Mülleimer oder Badezimmeroberflächen | Typbezeichnung des Duftes: | Zitrone | Konsistenz des Materials: | flüssig | pH-Wert: | 3,6-4,6 | Ausführung des Behälters: | Sprühflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,6 | Gefahrenhinweise: | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Allzweckreiniger | Biozid-Produkt: | Ja | antibakteriell: | Ja | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, sagrotan handdesinfektion, hand desinfektion, handdesinfektionsmittel 600 ml, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,91* | € 4,77* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,83* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 600 Milliliter (ab € 0,00472* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|