| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495054000 Herst.-Nr.: 301001278 EAN/GTIN: 4262365712721 |
| |
|
| | |
| Wiederverwenden statt wegwerfen! Unsere Flaschen sind im Vergleich zu herkömmlichen Flaschen so konzipiert, dass du besonders lange Freude damit hast. Kann bei Temperaturen bis zu 65 °C in der Spülmaschine gereinigt werden. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | everdrop WC-Reiniger 301001268 | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 0,65 | Material: | HDPE Kunststoff, 100 % recycelt | Farbe: | rosa | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Leerflasche |
|
| | |
| ... > Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel) > Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel, Sonstige, nicht klassifiziert) > Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel, Sonstige, nicht klassifiziert) | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,14* | € 3,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,24* | € 3,68* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,74* | € 5,99* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,24* | € 13,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|