| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495046500 Herst.-Nr.: 318691 EAN/GTIN: 5000204151442 |
| | |
|
| | |
| Vor Gebrauch Etikett lesen. Deckel nicht drehen. Gut schütteln. Dose senkrecht halten und aus etwa 15 cm Entfernung auf die Oberfläche oder ein Tuch aufsprühen. Für beste Ergebnisse sofort mit einem weichen, sauberen Tuch polieren. Nicht auf Böden, Badewannen oder unversiegeltem Holz verwenden. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Sonnenbestrah-lung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. An einem kühlen trockenen Ort aufbewahren. Enthält 10 Massenprozent entzündliche Bestandteile. Weitere Informationen: | | pH-Wert: | 7 | Ausführung des Behälters: | Sprühdose | Material des Behälters: | Metall | Inhalt: | 0,4 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Möbelpolitur | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1950 | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. Behälter nur völlig restentleert der Werkstoffsammlung zuführen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,58* | € 5,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,74* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00895* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|