| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495042400 Herst.-Nr.: 8601000000 EAN/GTIN: 4001068704059 |
| | |
|
| | |
| Schafft klare Sicht und Sicherheit im Winter. Geprüfte Qualität, sorgt schnell für eisfreie Autoscheiben und schützt vor Neuvereisung. Leicht verständliche Gebrauchsanweisung, Dosierangaben sowie Sicherheitsratschläge auf einen Blick. Weitere Informationen: | | Ausführung des Behälters: | Flasche | Inhalt: | 1 | GHS-Kodierungen: | GHS02 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Scheibenenteiser | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1170 | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,83* | € 3,35* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,80* | € 3,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,74* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 1,80* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|