| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495042300 Herst.-Nr.: 8611000000 EAN/GTIN: 4001068704110 |
| | |
|
| | |
| Die spitz zulaufende Flaschenöffnung sorgt für gezieltes Einspritzen des Enteisers in das Schloss. Weitere Informationen: | | Ausführung des Behälters: | Flasche | Inhalt: | 50 | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07, GHS08 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Organe schädigen. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Türschlossenteiser | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1170 | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nebel nicht einatmen. Bei Verschlucken: bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,79* | € 1,52* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 0,79* | € 1,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|