Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Handfeuerlöscher P 12 PRO 801291.1426 Brandklasse 55A / 233B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/169/a012169t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/169/a012169t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490320600
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801291.1426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
pulver-feuerlöscher gloria
Fnuktionsweise des Feuerlöschers ist Auflade. Bauart: ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
P 12 PRO
Brandklasse:
55A, 233B, C
Füllmenge:
12
Temperaturbereich:
-30 bis +60
Maße:
29 x 61 x 20,5 cm (B x H x T)
Bruttogewicht:
18,6
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handfeuerlöscher P 12 PRO
Spritzdauer:
26
Spritzweite:
7
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher, feuerlöscher gloria, Autofeuerlöscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.