| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490311000 Herst.-Nr.: 122705 EAN/GTIN: 4023103124202 |
| |
|
| | |
| Handliche Eimer mit Ausguss, Griffmulde und Wringer. Maße: 55 x 41 x 45 cm (B x H x T). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SuperMop | Füllmenge des Wasserbehälters: | 10 | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau/blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Putzeimer SuperMop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Wischeimer, Wringeimer, haushaltseimer kunststoff 10 l, haushaltseimer 10 liter, haushaltseimer, Eimer, Reinigungsgeräte, Wischmoppeimer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 11,80* | € 16,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 11,80* | € 16,73* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 12,04* | € 17,60* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,67* | € 38,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|