| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490021100 Herst.-Nr.: RF-4581304 EAN/GTIN: 4064161147376 |
| |
|
| | |
| 4-stelliger Handzähler. Zählbereich von 0 bis 9999. Keine Batterie erforderlich. Kompakte, leichte Bauweise. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | RF-TC-100 | Maße: | 50 x 50 x 40 mm (B x H x T) | Art der Anzeige: | analog | Temperaturbereich: | -5 bis +40 | Gewicht: | 35 | Farbe: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handzähler RF-TC-100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handstückzähler, Zählapparate, Zählapparaturen, Zählgeräte, Zählhilfe, Zählinstrumente, Zählmaschinen, Zählwerk |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,56* | € 7,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,62* | € 7,31* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,87* | € 8,99* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,24* | € 14,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,05* | € 28,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|