Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN Schraubstock M73150 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/457/y000457x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/457/y000457x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481117100
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M73150
EAN/GTIN:
     4003315701859
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
tischschraubstock mannesmann
Große Amboßfläche.
Weitere Informationen:
Maße:
200 x 185 x 400 mm (B x H x T)
Breite der Spannbacken:
150
max. Spannweite:
295
auswechselbare Backen vorhanden:
Ja
Ausführung des Fußes:
Drehteller
Material:
Stahl
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schraubstock
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.