Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN Schraubstock M73100 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/457/y000457w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/457/y000457w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481117000
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M73100
EAN/GTIN:
     4003315701835
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Parallel-Schraubstock
Große Amboßfläche.
Weitere Informationen:
Maße:
165 x 155 x 300 mm (B x H x T)
Breite der Spannbacken:
100
max. Spannweite:
265
auswechselbare Backen vorhanden:
Ja
Ausführung des Fußes:
Drehteller
Material:
Stahl
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schraubstock
Weitere Suchbegriffe: Parallelschraubstock, Tischschraubstock, tischschraubstock mannesmann, parallel schraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.