| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481080900 Herst.-Nr.: 1486609 EAN/GTIN: 4016139093062 |
| |
|
| | |
| Ratschenmechanik. Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube). Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung. Quetschbereich: 0.5 bis 6 mm². Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Isolierte Kabelschuhe, -Steckverbinder, -Stoßbverbinder | Länge: | 218 | Ausführung des Griffes: | gummierter Griff | Gewicht: | 500 | Material: | Carbonstahl, gehärtet | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Netzwerk Werkzeug | Variante: | Crimpzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,89* | € 35,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,09* | € 35,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,33* | € 40,90* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,01* | € 43,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|