Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Karabinerhaken 486759 Schraubverschluss 60x6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/882/a010882d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/882/a010882d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481055500
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     486759
EAN/GTIN:
     4016138762969
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
TOOLCRAFT Karabiner Feuerwehr 120kg Stahl, verzinkt silber
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Feuerwehr
Maße:
6 x 60 mm (B x L)
max. Tragfähigkeit:
120
Verschluss:
Schraubverschluss
Material:
Stahl, verzinkt
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Karabiner Feuerwehr
Durchmesser der Seilkausche:
8
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner wll 120kg, karabiner, toolcraft karabiner, Haken, Verschluss, Verschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 3,35*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,37*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,62*
€ 4,12*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.