Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGOSTAR Duschhaube 556116 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/477/y000477p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/477/y000477p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/477/y000477r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449045800
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     556116
EAN/GTIN:
     4015544718836
Suchbegriffe:
Duschhauben
franz mensch duschhauben
duschhauben
Das Material ist hygienisch und deckt die Haare zuverlässig ab. Die Duschhauben sind mit einem weichen Gummiband ausgestattet und daher sehr komfortabel. Jede Duschhaube ist einzeln verpackt und kann so auf hygienische Weise an Hotelgäste ausgegeben werden. Darüber hinaus sind die Hauben vielseitig bei Kosmetikbehandlungen, Haarpflege oder im Wellnessbereich einsetzbar. Das zeitlose und minimalistische Verpackungsdesign passt auch zur Inneneinrichtung Ihres Hauses.
Weitere Informationen:
elastisch:
Ja
wasserdicht:
Ja
Material:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Duschhaube
Weitere Suchbegriffe: Duschkappen, Haarhauben, Haarschutzkappen, Nasshauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.