| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449045190 Herst.-Nr.: 556302 EAN/GTIN: 4015544725803 |
| |
|
| | |
| Diese Wandhalter sind ein hygienisches und sparsames System für alle Hotel-Kosmetikprodukte in Squeeze-Flaschen. Squeeze-Flaschen werden mit einem Handgriff gedrückt, um Duschgel, Shampoo und Co. dosiert in der gewünschten Menge zu entnehmen – sparsam, hygienisch und tropffrei. Die Wandhalter können platzsparend im Hotelbadezimmer oder direkt in der Dusche montiert werden. Sie passen für Hotel-Shampoo, Duschgel oder „Hair & Body“. Die Flaschen sind diebstahlsicher aufbewahrt. Die Halter können nur mit dem mitgelieferten Magnetschlüssel geöffnet werden, um die Flaschen auszutauschen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Squeeze | Verwendung für Produkt: | HYGOSTAR Duschgel 556305, HYGOSTAR Shampoo 556304, HYGOSTAR Hair & Body 556303 | Anzahl der Flaschenhalter: | 1 Flaschenhalter | Fassungsvermögen: | 450 | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wandhalterung Squeeze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Wandhalterung Handreiniger, klebebandstreifen schwarz, klebe streifen, Handreinigungscreme, Hygieneartikel, Seifenspender, Seifenspender Wandhalterung, Spendersysteme, Wandhalterung Seifenspender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 7,28* | € 11,32* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,86* | € 14,66* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,69* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|