| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449037801 Herst.-Nr.: 7168Spender EAN/GTIN: 4260483081446 |
| |
|
| | |
| Frei zugängliche Menstruationsartikel sollten wie Toilettenpapier oder Handwaschseife zur Standard-Ausstattung eines jeden Waschraums gehören. In Situationen, wenn die Periode unregelmäßig oder überraschend einsetzt, bietet ein gut ausgestatteter Waschraum einen zusätzlichen Mehrwert für alle Nutzerinnen. Mit dem tabi-Spender können Damenbinden und Tampons auf öffentlichen Sanitäranlagen hygienisch nachgefüllt werden. Eine Einzelschüttung ermöglicht eine nachhaltige Verwendung nach Bedarf. Die Edelstahloberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung ist sowohl langlebig, als auch hygienisch - ideal für Sanitäranlagen mit hoher Nutzerfrequenz. Weitere Informationen: | | Maße: | 21,3 x 30,2 x 9,3 cm (B x H x T) | max. Aufbewahrungsmenge: | 40 Binden, 160 Tampons | Schloss vorhanden: | Ja | Material: | Edelstahl | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tampon- und Bindenspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tampon, Binden, Bindenspender, Damenbinden, Hygieneartikel, Monatsbinden, Spender |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 140,68* | € 180,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,89* | € 183,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|