| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449036280 Herst.-Nr.: H6817087 EAN/GTIN: 4012086025545 |
| |
|
| | |
| Hilfe zum optimalen Schutz vor Keimen und Bakterien. Ideal für hochfrequentierte Empfangsbereiche geeignet. Bedienhöhe: 1180 mm. Gummifüße sorgen für Rutschfestigkeit auf glatten Untergründen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | the aseptic | Maße: | 40 x 131,5 x 40 cm (B x H x T) | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Spender aus Kunststoff 1.000 ml Leerflasche | Material: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Desinfektionsständer the aseptic | Montagematerial mitgeliefert: | Ja | Montageanleitung vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, helit desinfektionssäule, cremeseifenspender, seifenspender stahl, Desinfektionsständer, Ständer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 143,52* | € 189,08* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,92* | € 196,97* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,86* | € 198,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|