| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-445015500 Herst.-Nr.: 116940 EAN/GTIN: 4005437840591 |
| |
|
| | |
| Standfester Müllsackständer mit x-förmigen Beinen und farbigem Deckel – zum Platzieren in Küche, Keller, Werkraum oder Garage – perfekt für große Haushalte, Feiern etc. Weitere Informationen: | | Maße: | 42 x 78 x 36 cm (B x H x T) | Volumen: | 130 | Deckel vorhanden: | Ja | Gewicht: | 1,4 | Werkstoff: | Stahlrohr, verzinkt | Werkstoff des Deckels: | Kunststoff | Farbe: | farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) | Anzahl der Sortierfächer: | 1 Sortierfach | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Müllsackständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Zinkrohr, abfallsackhalter 130l, abfallsackhalter, Abfallbeutelhalter, Abfallbeutelständer, Abfalleimer, Abfallsammelsysteme, Mülleimer, Sammelbehälter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 11,33* | € 15,52* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 11,01* | € 15,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 12,59* | € 17,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|