Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

flexiPAK Faltenbeutel 2FVMF001501 Graspapier 190x50x300+50mm 300St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/873/a012873j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/873/a012873j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327261500
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     2FVMF001501
EAN/GTIN:
     4009445012018
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
flexiPAK Faltentasche classic eco 190 x 300 x 50 mm (B x H x T) ohne Fenster 100g/m² mit Selbstklebung Graspapier grau 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
classic eco
Maße:
190 x 300 x 50 mm (B x H x T)
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Gewicht:
19,4
Werkstoff:
Graspapier
Farbe:
grau
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche classic eco
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Faltenbeutel, Seitenfaltenbeutel, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentaschen ohne fenster selbstklebend, falten versandtaschen, falten-versandtaschen ohne fenster, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 100,73*
€ 125,99*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 101,32*
€ 130,91*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,91*
€ 155,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,60*
€ 154,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,11*
€ 144,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,31*
€ 138,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 112,56*
€ 133,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,32*
€ 120,57
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,33774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.