| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327260900 Herst.-Nr.: 2FVDO335213PCR EAN/GTIN: 4009445052137 |
| |
|
| | |
| docuFIX® Dokumententasche classic eco Lieferschein/Rechnung DIN C5 Folie, 80 % recycelt rot 500 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | classic eco | Text des Aufdruckes: | Lieferschein/Rechnung | Farbe des Aufdrucks: | schwarz | Format: | DIN C5 | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | selbstklebend: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | dokumentenecht: | Ja | witterungsbeständig: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Folie, 80 % recycelt | Farbe: | rot | Packungsmenge: | 500 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Dokumententasche classic eco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c5 rot, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 17,34* | € 25,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,39* | € 25,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03468* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|